Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMOND 1421T9BK FEET, STICK ON, PK24


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1876525
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1421T9BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gehäusefuß
Gerätefuß
Grundflächendurchmesser: 22.35 mm
  • Höhe: 10.16 mm
  • Fuß-/Anschlaggummiform: Rund
  • Produktpalette: 1421
  • Fußbreite: -
  • Fuß-/Anschlaggummimontage: Klebstoff
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Fuß-/Anschlaggummimaterial: Gummi
  • Fuß-/Anschlaggummifarbe: Schwarz
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: hammond gerätefuß, gehäuse, zubehör, Abstandhalter, Befestigungsmittel, Halbzeuge, Montagefüße, Werkstattbedarf, HAMMOND, 1421T9BK, 1876525, 187-6525
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Packung
    € 6,90*
    ab € 13,12*
    € 19,95*
    pro Packung
    € 4,00*
    ab € 13,52*
    € 19,96*
    7 Tage
    13
    pro Paket
    € 6,99*
    ab € 27,55*
    € 35,25*
    Lager 139
    12
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 26,71*
    € 40,61*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 40,61*
    € 48,33
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 40,46*
    € 48,15
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 37,35*
    € 44,45
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 35,11*
    € 41,78
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 33,14*
    € 39,44
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 30,05*
    € 35,76
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 26,71*
    € 31,78
    pro Paket
    1 Paket enthält 24 Stück (ab € 1,11292* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    PD.2210BL
    ab € 7,54*
    Ähnlich
    Multicomp
    PD.2210G
    ab € 7,55*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.