Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELMA 07-3154 DREHCODIERSCHALTER VERTIKAL HEX UNTERBRE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1876083
Hersteller:
     Elma
Herst.-Nr.:
     07-3154
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
codierschalter hexadezimal
codierschalter
Schaltwinkel: 22.5 °
  • Produktpalette: -
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Anzahl der Schalterpositionen: 16 Positionen
  • DC-Kontaktstrom, max.: 200 mA
  • AC-Kontaktspannung, max.: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • AC-Kontaktstrom, max.: -
  • DC-Kontaktspannung, max.: 42 V
  • Anzahl der Pole: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: codierschalter elma, Drehschalter, Relais, Schalter, Schütze, Taster, ELMA, 07-3154, 1876083, 187-6083
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 24,38*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 48,07*
    € 57,20
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 46,08*
    € 54,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 39,41*
    € 46,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 33,79*
    € 40,21
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 29,65*
    € 35,28
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 29,06*
    € 34,58
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 24,38*
    € 29,01
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.