Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROTHERM T11A10005U112L310100 THERMOSCHALTER, NC, 100°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1872106
Hersteller:
     Microtherm
Herst.-Nr.:
     T11A10005U112L310100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sensoren
Temperaturfühler
Temperatursensoren
Thermostatschalter
Produktpalette: T11A Series
  • Sensorgehäuse: -
  • Schalttemperatur: 100 °C
  • Sensoranschlüsse: Anschlussdrähte
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Kontaktfunktion: Öffner
  • Kontaktbelastung: 205V AC/2.5A, 250V AC/1.6A
  • Resettemperatur: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,67*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,76*
    € 12,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,23*
    € 12,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,16*
    € 7,33
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,65*
    € 6,72
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,18*
    € 6,16
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,72*
    € 5,62
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,08*
    € 4,86
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,40*
    € 4,05
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,33*
    € 3,96
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,67*
    € 3,18
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    D01627
    ab € 77,50*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.