Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECLIPSE MAGNETICS FM677C/F SCHILDHALTERUNG, MAGNETISCH, 50MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1871045
Hersteller:
     Eclipse Magnetics
Herst.-Nr.:
     FM677C/F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnet C-Profil
magnet c-profil
Höhe: 30 mm
  • Produktpalette: -
  • Außendurchmesser: -
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Magnettyp: Magnetstreifen
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Handwerkzeuge, Magnete, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, Werkzeughaltemagnete, ECLIPSE MAGNETICS, FM677C/F, 1871045, 187-1045
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 133,33*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 186,81*
    € 222,30
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 183,36*
    € 218,20
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 162,17*
    € 192,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 147,16*
    € 175,12
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 133,33*
    € 158,66
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.