Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEGO 28400.0-00 PRESSURE COMPENSATION DEVICE, M40, PK2


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1870858
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     28400.0-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckausgleichselement
druckausgleichselement
Produktpalette: DA 284
  • Nennspannung V AC: -
  • Außenbreite - Zoll: 2.36 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 1.46 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 60 mm
  • Außenhöhe - imperial: 2.36 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 60 mm
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Außentiefe - metrisch: 37 mm
  • Ausgangsleistung: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Gehäuseheizung, Racks, Schränke, STEGO, 28400.0-00, 1870858, 187-0858
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 7,64*
    € 11,05*
    1
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 10,86*
    € 21,05*
    Lager 139
    99
    1
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 14,73*
    € 27,31*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 27,31*
    € 32,50
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 26,41*
    € 31,43
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 21,22*
    € 25,25
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 19,76*
    € 23,51
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 18,48*
    € 21,99
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 18,12*
    € 21,56
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 14,73*
    € 17,53
    pro Paket
    1 Paket enthält 2 Stück (ab € 7,365* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.