Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCESL16V227M6.3X7.7 KONDENSATOR, 220æF, 16V, RADIAL, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1870605
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCESL16V227M6.3X7.7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 6.3 mm
  • Produktpalette: MCESL
  • MSL: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher, radial - SMD
  • Kondensatoranschlüsse: Lötanschlüsse
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 150 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 1000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 220 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 16 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 7.7 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elektrolytkondensator 220 µf 16 v, becherelko, smd kondensator 16v, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, MULTICOMP PRO, MCESL16V227M6.3X7.7, 1870605, 187-0605
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0833*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,4525*
    € 0,53848
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2708*
    € 0,32225
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1602*
    € 0,19064
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1577*
    € 0,18766
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1536*
    € 0,18278
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1201*
    € 0,14292
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1156*
    € 0,13756
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1111*
    € 0,13221
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,1066*
    € 0,12685
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,1045*
    € 0,12436
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0833*
    € 0,09913
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    EDK227M016A9HAA
    ab € 0,144*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEE1CA221XAP
    ab € 0,121*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEEHA1C221XP
    ab € 0,122*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.