| |
|
| Artikel-Nr.: 139-1869224 Herst.-Nr.: TML 40254C EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Ausgangsstrom - Ausgang 4: - Produktpalette: TML Series Eingangsspannung, V AC: 90V AC bis 264V AC Ausgangsstrom - Ausgang 2: 625 mAAusgangsstrom - Ausgang 3: - Stromversorgungsausgang: Einstellbar, fest Ausgangsspannung - Ausgang 3: - Anwendungen für das Netzteil: ITE Ausgangsspannung - Ausgang 1: 5 VDCAnzahl der Ausgänge: 2 AusgängeAusgangsleistung, max.: 40 WAusgangsstrom - Ausgang 1: 5 AAusgangsspannung - Ausgang 4: - SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Ausgangsspannung - Ausgang 2: 24 VDCRoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netzteil Einbau, Platinen Netzteil, Printnetzteil, Platinen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, schaltnetzteil geschlossen 5v, einbau netzteil, AC, Ausgang, DC-Wandler, ein, Gehäuse, im, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, TRACO POWER, TML 40254C, 1869224, 186-9224 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 72,56* | € 99,39* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 80,59* | € 100,73* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 84,98* | € 108,84* | | | | Lager 139 | | | | | | Frei Haus | ab € 73,93* | € 108,91* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 77,77* | € 112,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|