Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACO POWER TML 40252C PSU, AC/DC, 5V,&12V, 40W, MODULE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1869223
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TML 40252C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • Produktpalette: TML Series
  • Eingangsspannung, V AC: 90V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: 1.25 A
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Stromversorgungsausgang: Einstellbar, fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 5 VDC
  • Anzahl der Ausgänge: 2 Ausgänge
  • Ausgangsleistung, max.: 40 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 5 A
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: 12 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Netzteil Einbau, Platinen Netzteil, Printnetzteil, Platinen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, traco power einbau netzteil, einbau netzteil, platinen netzteil 40 watt, AC, Ausgang, DC-Wandler, ein, Gehäuse, im, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, TRACO POWER, TML 40252C, 1869223, 186-9223
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 80,44*
    € 104,33*
    € 5,90*
    ab € 75,48*
    € 104,36*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 65,10*
    € 109,14*
    Frei Haus
    ab € 83,60*
    € 122,72*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 109,14*
    € 129,88
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 107,45*
    € 127,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 102,96*
    € 122,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 90,87*
    € 108,14
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 87,89*
    € 104,59
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 84,91*
    € 101,04
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 81,94*
    € 97,51
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 73,75*
    € 87,76
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 65,10*
    € 77,47
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.