Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TRACOPOWER TML 40112C PSU, AC/DC, 12V, 3.3A, 40W, MODULE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1869215
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TML 40112C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC/DC Wandler
DC AC Wandler
DIN-Schienen Schaltnetzteil
Hutschienen Schaltnetzteil
AC-Eingangsspannung, min.: 90 V
  • AC-Eingangsspannung, max.: 264 V
  • Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Stromversorgungsausgang: Einstellbar, fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 12 V
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 3.333 A
  • Anzahl derᅠAusgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Ja
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Ausgangsleistung, max.: 40 W
  • Produktpalette: TML Series
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Platinen Netzteil, Platinen Schaltnetzteil, Printnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, platinen netzteil 40 watt, din-schienen schaltnetzteil, schaltnetzteil geschlossen 12v, AC, Ausgang, DC-Wandler, ein, Gehäuse, im, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, TRACOPOWER, TML 40112C, 1869215, 186-9215
    Angebote (2)
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 66,56*
    € 71,86*
    Lager 139
    Frei Haus
    ab € 60,11*
    € 75,59*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 75,59*
    € 89,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 67,95*
    € 80,86
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 64,16*
    € 76,35
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 60,11*
    € 71,53
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,95*
    ab € 70,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Littelfuse
    1206SFS150F/63-2
    ab € 0,492*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.