Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 139-1868412 Herst.-Nr.: EEEFT1E821AP EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.06 ohm Produktdurchmesser: 10 mmProduktpalette: FT Series MSL: - Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher, radial - SMD Kondensatoranschlüsse: Lötanschlüsse Polarität: Polarisiert Rippelstrom: 1.19 ALebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 105°C Betriebstemperatur, max.: 105 °CKapazitätstoleranz: ± 20% Betriebstemperatur, min.: -55 °CKapazität: 820 µFQualifikation: AEC-Q200 Spannung (DC): 25 VSVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Produktbreite: - Produkthöhe: 10.2 mmProduktlänge: - RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, panasonic elko smd, becherelko, alu elko panasonic, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, PANASONIC, EEEFT1E821AP, 1868412, 186-8412 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 500 | | Frei Haus | ab € 0,49* | € 0,59* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,48* | € 0,79* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,277* | € 1,288* | | | | Lager 139 | | | | 5 | | € 14,99* | ab € 0,567* | € 1,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|