Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN 5311113 / APS 1000 NETZTEIL EINSTELLBAR INCL IN/OUT STECKER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1868034
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5311113 / APS 1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC
DC-Wandler
externen
Netzschutz
Produktpalette: APS 1000 Series
  • Eingangsspannung, V AC: 100V AC bis 240V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: 1 A
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: 1 A
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Einstellbar
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: 5 VDC
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 3 VDC
  • Ausgangsanschluss: Verschiedene
  • Ausgangsleistung, max.: 12 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 1 A
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Netzsteckertyp: AU, EU, UK, US
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: 4.5 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 59,96*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 59,96*
    € 71,35
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 58,25*
    € 69,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 35,38*
    € 42,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 31,67*
    € 37,69
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 26,45*
    € 31,48
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 25,93*
    € 30,86
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,32*
    € 25,37
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Ansmann
    10950964/01
    € 5,26*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.