Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY FOIL RESISTORS Y1745100R000T9R PRÄZISIONSWIDERSTAND, 100R, 0.01%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1867906
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     Y1745100R000T9R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallfolienwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstandsdekade
Produktpalette: -
  • Widerstandstechnologie: Metallfolienwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 0.2ppm/°C
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 2412 [Metrisch 6032]
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 73 V
  • Widerstandstyp: Präzisionswiderstand
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Produktbreite: 3.2 mm
  • Produktlänge: 5.99 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.01%
  • Widerstand: 100 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: präzisionswiderstand vishay, metallfolienwiderstand, präzisionswiderstand 0,25w, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, VISHAY FOIL RESISTORS, Y1745100R000T9R, 1867906, 186-7906
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 18,87*
    € 23,07*
    Lager 139
    15
    1
    € 14,99*
    ab € 24,67*
    € 63,57*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 63,57*
    € 75,65
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 62,05*
    € 73,84
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 54,30*
    € 64,62
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 43,99*
    € 52,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 38,56*
    € 45,89
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 32,98*
    € 39,25
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 30,77*
    € 36,62
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 29,12*
    € 34,65
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 28,03*
    € 33,36
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 24,67*
    € 29,36
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.