Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY FOIL RESISTORS Y14880R00200B9R STROMMESSWIDERSTAND, 0R002, 0.1%, 3W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1867894
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     Y14880R00200B9R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallbandwiderstand
Strommesswiderstand
SMD Widerstand
vishay foil resistors strommesswide...
Produktpalette: CSM
  • Widerstandstechnologie: Metallfolienwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 25ppm/°C
  • Nennleistung: 3 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 3637 [Metrisch 9194]
  • Betriebstemperatur, max.: 170 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Produktbreite: 9.398 mm
  • Produkthöhe: 0.635 mm
  • Produktlänge: 9.144 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.1%
  • Widerstand: 0.002 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd widerstand, smd widerstand 3w, Bauelemente, Festwiderstände, Oberflächenmontage, Passive, Strommesswiderstände, VISHAY FOIL RESISTORS, Y14880R00200B9R, 1867894, 186-7894
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 10,47*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 33,17*
    € 39,47
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 31,77*
    € 37,81
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 27,81*
    € 33,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,82*
    € 25,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,28*
    € 22,94
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,46*
    € 20,78
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,00*
    € 19,04
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 14,54*
    € 17,30
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 13,08*
    € 15,57
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,47*
    € 12,46
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.