Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY FOIL RESISTORS Y14880R00100D9R STROMMESSWIDERSTAND, 0R001, 0.5%, 3W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1867893
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     Y14880R00100D9R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
Metallbandwiderstand
Strommesswiderstand
Präzisionswiderstand
Produktpalette: CSM Series
  • Widerstandstechnologie: Metallfolienwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 25ppm/°C
  • Nennleistung: 3 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 3637 [Metrisch 9194]
  • Betriebstemperatur, max.: 170 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Produktbreite: 9.398 mm
  • Produkthöhe: 0.635 mm
  • Produktlänge: 9.144 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.5%
  • Widerstand: 0.001 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Widerstands Dekade, Widerstandsdekade, SMD Widerstand, präzisionswiderstand vishay, leistungswiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Oberflächenmontage, Passive, Strommesswiderstände, VISHAY FOIL RESISTORS, Y14880R00100D9R, 1867893, 186-7893
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 14,02*
    € 16,80*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 13,75*
    € 20,15*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,15*
    € 23,98
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,06*
    € 23,87
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 20,02*
    € 23,82
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,20*
    € 21,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,47*
    € 20,79
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,28*
    € 19,37
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,24*
    € 19,33
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 16,22*
    € 19,30
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 16,18*
    € 19,25
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,75*
    € 16,36
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.