Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY FOIL RESISTORS Y44870R10000F9R STROMMESSWIDERSTAND, 0R1, 1%, 1W, 2512


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1867892
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     Y44870R10000F9R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
Metallbandwiderstand
Strommesswiderstand
Präzisionswiderstand
Produktpalette: CSM2512S Series
  • Widerstandstechnologie: Metallfolienwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 2.2ppm/°C
  • Nennleistung: 1 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 2512 [Metrisch 6432]
  • Betriebstemperatur, max.: 170 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • Qualifikation: -
  • Produktbreite: 3.175 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produkthöhe: 0.635 mm
  • Produktlänge: 6.35 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 0.1 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Widerstands Dekade, Widerstandsdekade, SMD Widerstand, präzisionswiderstand vishay, leistungswiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Oberflächenmontage, Passive, Strommesswiderstände, VISHAY FOIL RESISTORS, Y44870R10000F9R, 1867892, 186-7892
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 11,65*
    € 14,08*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 11,45*
    € 24,44*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,44*
    € 29,08
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,69*
    € 28,19
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 22,56*
    € 26,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,74*
    € 23,49
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,23*
    € 21,69
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,91*
    € 18,93
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 15,10*
    € 17,97
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 14,29*
    € 17,01
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 13,47*
    € 16,03
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,45*
    € 13,63
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.