Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JOHANSON TECHNOLOGY L-14W33NJV4E INDUKTIVITÄT HF DRAHTGEW, 33NH, 5%, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1865866
Hersteller:
     Johanson Technology
Herst.-Nr.:
     L-14W33NJV4E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HF Drossel
HF Induktivität
hf drossel
Produktpalette: L-14W
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 0603 [Metrisch 1608]
  • DC-Nennstrom: 600 mA
  • DC-Widerstand, max.: 0.22 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 5%
  • Eigenresonanzfrequenz: 2.3 GHz
  • Bauart der Induktivität: -
  • Induktivität: 33 nH
  • Kernmaterial: Keramik
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 1.05 mm
  • Produkthöhe: 1.05 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drahtgewickelte, Drosseln, HF-Induktivitäten, Induktivitäten, Passive, Spulen, JOHANSON TECHNOLOGY, L-14W33NJV4E, 1865866, 186-5866
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,056*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2747*
    € 0,32689
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2265*
    € 0,26954
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1758*
    € 0,2092
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1365*
    € 0,16244
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,1084*
    € 0,129
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,102*
    € 0,12138
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,0756*
    € 0,08996
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0747*
    € 0,08889
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0711*
    € 0,08461
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,07*
    € 0,0833
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,056*
    € 0,06664
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Johanson Technology
    L603W
    ab € 36,10*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.