Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JOHANSON TECHNOLOGY L-14W8N2JV4E INDUKTIVITÄT HF DRAHTGEW 8.2NH 5% 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1865859
Hersteller:
     Johanson Technology
Herst.-Nr.:
     L-14W8N2JV4E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HF Drossel
HF Induktivität
hf drossel
Produktpalette: L-14W
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 0603 [Metrisch 1608]
  • DC-Nennstrom: 700 mA
  • DC-Widerstand, max.: 0.1 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 5%
  • Eigenresonanzfrequenz: 4.8 GHz
  • Bauart der Induktivität: -
  • Induktivität: 8.2 nH
  • Kernmaterial: Keramik
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 1.05 mm
  • Produkthöhe: 1.05 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drahtgewickelte, Drosseln, HF-Induktivitäten, Induktivitäten, Passive, Spulen, JOHANSON TECHNOLOGY, L-14W8N2JV4E, 1865859, 186-5859
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0558*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2766*
    € 0,32915
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2175*
    € 0,25883
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1698*
    € 0,20206
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1332*
    € 0,15851
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,1068*
    € 0,12709
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0999*
    € 0,11888
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,0752*
    € 0,08949
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0743*
    € 0,08842
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0707*
    € 0,08413
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0696*
    € 0,08282
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0558*
    € 0,0664
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Johanson Technology
    L603W
    ab € 36,10*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.