Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JOHANSON TECHNOLOGY L-07W24NJV4T INDUKTIVITÄT HF DRAHTGEW, 24NH, 5%, 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1865839
Hersteller:
     Johanson Technology
Herst.-Nr.:
     L-07W24NJV4T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HF Drossel
HF Induktivität
hf drossel
Produktpalette: L-07W
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 0402 [Metrisch 1005]
  • DC-Nennstrom: 400 mA
  • DC-Widerstand, max.: 0.3 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 5%
  • Eigenresonanzfrequenz: 2.7 GHz
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 24 nH
  • Kernmaterial: Keramik
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 0.55 mm
  • Produkthöhe: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drahtgewickelte, Drosseln, HF-Induktivitäten, Induktivitäten, Passive, Spulen, JOHANSON TECHNOLOGY, L-07W24NJV4T, 1865839, 186-5839
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0706*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,3275*
    € 0,38973
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2145*
    € 0,25526
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1659*
    € 0,19742
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1602*
    € 0,19064
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1575*
    € 0,18743
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1281*
    € 0,15244
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1117*
    € 0,13292
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0951*
    € 0,11317
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0925*
    € 0,11008
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,089*
    € 0,10591
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0706*
    € 0,08401
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Johanson Technology
    L402W
    ab € 36,35*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.