Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JOHANSON TECHNOLOGY L-07W1N0CV4T INDUKTIVITÄT HF DRAHTG 1.0NH ñ0.2NH 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1865819
Hersteller:
     Johanson Technology
Herst.-Nr.:
     L-07W1N0CV4T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HF Drossel
HF Induktivität
hf induktivität 1nh
hf drossel
Produktpalette: L-07W
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 0402 [Metrisch 1005]
  • DC-Nennstrom: 1.36 A
  • DC-Widerstand, max.: 0.045 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 0.2nH
  • Eigenresonanzfrequenz: 6 GHz
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 1 nH
  • Kernmaterial: Keramik
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 0.55 mm
  • Produkthöhe: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drahtgewickelte, Drosseln, HF-Induktivitäten, Induktivitäten, Passive, Spulen, JOHANSON TECHNOLOGY, L-07W1N0CV4T, 1865819, 186-5819
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0809*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,3699*
    € 0,44018
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2512*
    € 0,29893
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1968*
    € 0,23419
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1939*
    € 0,23074
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1903*
    € 0,22646
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1635*
    € 0,19457
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1354*
    € 0,16113
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1069*
    € 0,12721
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,1046*
    € 0,12447
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,101*
    € 0,12019
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0809*
    € 0,09627
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Johanson Technology
    L402W
    ab € 36,35*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.