Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JOHANSON TECHNOLOGY L-07C4N7SV6T INDUKTIVITÄT HF, 4.7NH, ñ0.3NH, 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1865765
Hersteller:
     Johanson Technology
Herst.-Nr.:
     L-07C4N7SV6T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HF Drossel
HF Induktivität
hf drossel
Produktpalette: L-07C
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 0402 [Metrisch 1005]
  • DC-Nennstrom: 300 mA
  • DC-Widerstand, max.: 0.24 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 0.3nH
  • Eigenresonanzfrequenz: -
  • Bauart der Induktivität: -
  • Induktivität: 4.7 nH
  • Kernmaterial: Keramik
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Produkthöhe: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, HF-Induktivitäten, Induktivitäten, Multilayer-Induktivitäten, Passive, Spulen, JOHANSON TECHNOLOGY, L-07C4N7SV6T, 1865765, 186-5765
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0114*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,0549*
    € 0,06533
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0385*
    € 0,04582
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0282*
    € 0,03356
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0275*
    € 0,03273
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0233*
    € 0,02773
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0188*
    € 0,02237
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0159*
    € 0,01892
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0154*
    € 0,01833
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0146*
    € 0,01737
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0114*
    € 0,01357
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Johanson Technology
    L402DC
    ab € 35,70*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.