| |
|
| Artikel-Nr.: 139-1865011 Herst.-Nr.: TLN6228M006R0055 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller-Größencode: 6 Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.055 ohmProduktpalette: TLN Series Bauform / Gehäuse des Kondensators: 6030 [Metrisch: 15075] Rippelstrom: 2.05 ABetriebstemperatur, max.: 125 °CKapazitätstoleranz: ± 20% Ausfallrate: - Betriebstemperatur, min.: -55 °CKapazität: 2200 µFQualifikation: - Spannung (DC): 6.3 VSVHC: No SVHC (17-Jan-2023) Produktbreite: 7.8 mmProdukthöhe: 2 mmProduktlänge: 14.8 mmRoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, chip-kondensator avx, chip kondensator, smd tantal elko, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, KYOCERA AVX, TLN6228M006R0055, 1865011, 186-5011 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 500 | | € 6,90* | ab € 11,14* | € 13,50* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 10,69* | € 16,04* | | | | Lager 139 | | | | 1 | | € 14,99* | ab € 9,24* | € 21,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|