Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCAL0410A1-471KU INDUKTIVITÄT 470UH 0.34A DROSSEL AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1864498
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCAL0410A1-471KU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Drosselspule
drosselspule 470µh
drahtwiderstand
Eigenresonanzfrequenz: 2.25 MHz
  • Induktivität: 470 µH
  • Produktpalette: MCAL
  • DC-Nennstrom: 126 mA
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • DC-Widerstand, max.: 7.7 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 10%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Axial, Bauelemente, bedrahtete, Drosseln, HF-Induktivitäten, Hochfrequenzinduktivitäten, Induktivitäten, Passive, Spulen, MULTICOMP PRO, MCAL0410A1-471KU, 1864498, 186-4498
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0846*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,5331*
    € 0,63439
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,3041*
    € 0,36188
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1752*
    € 0,20849
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1486*
    € 0,17683
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1458*
    € 0,1735
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1247*
    € 0,14839
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1166*
    € 0,13875
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,1081*
    € 0,12864
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,1061*
    € 0,12626
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0846*
    € 0,10067
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Ferroperm
    1582 470UH 0.12A
    ab € 1,71*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.