Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCSD54-121KU INDUKTIVITÄT, 120UH, 480MA, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1864131
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCSD54-121KU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
RMS-Strom Irms: 480 mA
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 120 µH
  • Produktpalette: MCSD54
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 5.2 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.8 ohm
  • Produkthöhe: 4.5 mm
  • Produktlänge: 5.8 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 10%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, MULTICOMP PRO, MCSD54-121KU, 1864131, 186-4131
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,091*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,7056*
    € 0,83966
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2421*
    € 0,2881
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2073*
    € 0,24669
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1715*
    € 0,20409
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1372*
    € 0,16327
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1327*
    € 0,15791
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,1183*
    € 0,14078
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,091*
    € 0,10829
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bourns
    SDR0604-121KL
    ab € 0,178*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.