Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCSD43-150MU INDUKTIVITÄT, 15UH, 20%, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1864074
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCSD43-150MU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
smd drossel
RMS-Strom Irms: -
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 15 µH
  • Produktpalette: MCSD43 Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 850 mA
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 4.5 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.235 ohm
  • Produkthöhe: 3.2 mm
  • Produktlänge: 4 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, MULTICOMP PRO, MCSD43-150MU, 1864074, 186-4074
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0891*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,8331*
    € 0,99139
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2796*
    € 0,33272
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2371*
    € 0,28215
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1971*
    € 0,23455
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1576*
    € 0,18754
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1522*
    € 0,18112
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,1353*
    € 0,16101
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,1137*
    € 0,1353
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0891*
    € 0,10603
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bourns
    PM43-150M-RC
    ab € 0,385*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCSDC0503-150MU
    ab € 0,114*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.