Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 925590-2 CRIMPBUCHSE,TACHO,0.5MM-1.5MM2 CUSN4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1863429
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     925590-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
KFZ Steckverbinder
Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Produktpalette: Junior Power Timer
  • Kontaktmaterial: Kupfer, Zinn
  • Leiterstärke (AWG), max.: 15 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 20 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktausführung: Buchsenkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: te connect.amp autom buchsenkontakt, crimpstecker, Bauteile, Kontakte, Leistungssteckverbinder, Rechteckige, Steckverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 925590-2, 1863429, 186-3429
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4000
    Frei Haus
    ab € 0,0917*
    € 0,1186*
    Lager 139
    4307
    1
    € 14,99*
    ab € 0,0967*
    € 0,2153*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,091*
    € 0,2253*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,2153*
    € 0,25621
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1948*
    € 0,23181
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1636*
    € 0,19468
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 0,1518*
    € 0,18064
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1383*
    € 0,16458
    pro Stück
    ab 800 Stück
    € 0,131*
    € 0,15589
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1256*
    € 0,14946
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1232*
    € 0,14661
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0967*
    € 0,11507
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    200893-2
    ab € 74,65*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.