| |
|
| Artikel-Nr.: 139-1860897 Herst.-Nr.: ECL15UD03-S EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Ausgangsstrom - Ausgang 4: - Produktpalette: ECL15 Series Eingangsspannung, V AC: 85V AC bis 264V AC Ausgangsstrom - Ausgang 2: 625 mAAusgangsstrom - Ausgang 3: - Stromversorgungsausgang: Fest Ausgangsspannung - Ausgang 3: - Anwendungen für das Netzteil: ITE Ausgangsspannung - Ausgang 1: 5 VDCAnzahl der Ausgänge: 2 AusgängeAusgangsleistung, max.: 15 WAusgangsstrom - Ausgang 1: 1.5 AAusgangsspannung - Ausgang 4: - SVHC: No SVHC (15-Jan-2018) Ausgangsspannung - Ausgang 2: 12 VDCRoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netzteil Einbau, DIN-Netzteil, Hutschienen Netzgerät, Hutschienen Netzteil, Redundanzmodul, Netzteil Offene Bauform, Open Frame, offene Netzteile, Schaltnetzteil Offene Bauform, Schaltnetzteil geschlossen, schaltnetzteil geschlossen 5v, schaltnetzteil offene bauform, AC, Ausgang, DC-Wandler, ein, Gehäuse, im, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, XP POWER, ECL15UD03-S, 1860897, 186-0897 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 33,37* | € 52,72* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 36,56* | € 54,47* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 41,72* | € 57,93* | | | | Lager 139 | | | | | | € 14,99* | ab € 43,16* | € 67,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|