Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strommesswiderstand, 100 µohm, WSMS3124, 3 W, Metalllegierung, ± 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1858305
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     WSMS3124L1000JK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallbandwiderstand
Strommesswiderstand
Metalloxid Widerstand
Metalloxidwiderstand
Produktpalette: WSMS3124
  • Widerstandstechnologie: Metalllegierung
  • Temperaturkoeffizient: ± 75ppm/°C
  • Nennleistung: 3 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: 170 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 24.7 mm
  • Produkthöhe: 3.3 mm
  • Produktlänge: 30.35 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 100 µohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: metalloxid widerstand draloric, metalloxid widerstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Strommesswiderstände, VISHAY, WSMS3124L1000JK, 1858305, 185-8305
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,53*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,74*
    € 6,83
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 5,06*
    € 6,02
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 4,73*
    € 5,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,32*
    € 5,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,90*
    € 4,64
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,56*
    € 4,24
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,25*
    € 3,87
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,17*
    € 3,77
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,53*
    € 3,01
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.