Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY WSMS2908L5000JK MESSWIDERSTAND, R0005, 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1858301
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     WSMS2908L5000JK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metalloxid Widerstand
Metalloxidwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Produktpalette: WSMS2908
  • Widerstandstechnologie: Metalllegierung
  • Temperaturkoeffizient: ± 175ppm/°C
  • Nennleistung: 3 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: 170 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 8 mm
  • Produkthöhe: 0.84 mm
  • Produktlänge: 29 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 500 µohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Widerstandsdekade, metalloxid widerstand draloric, metalloxid widerstand, widerstandsdekade 3w, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Strommesswiderstände, VISHAY, WSMS2908L5000JK, 1858301, 185-8301
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,00*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,14*
    € 6,12
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 4,49*
    € 5,34
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 4,03*
    € 4,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,58*
    € 4,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,01*
    € 3,58
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,87*
    € 3,42
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,62*
    € 3,12
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,51*
    € 2,99
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,00*
    € 2,38
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.