Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY WSMS5515L2000JK MESSWIDERSTAND, R0002, 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1858290
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     WSMS5515L2000JK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metalloxid Widerstand
Metalloxidwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Produktpalette: WSMS5515
  • Widerstandstechnologie: Metalllegierung
  • Temperaturkoeffizient: ± 225ppm/°C
  • Nennleistung: 3 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: 170 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 14.99 mm
  • Produkthöhe: 1.29 mm
  • Produktlänge: 54.99 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 200 µohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Widerstandsdekade, metalloxid widerstand draloric, metalloxid widerstand, widerstandsdekade 3w, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Strommesswiderstände, VISHAY, WSMS5515L2000JK, 1858290, 185-8290
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,16*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,11*
    € 9,65
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 7,10*
    € 8,45
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 6,55*
    € 7,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,81*
    € 6,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,23*
    € 6,22
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,50*
    € 5,36
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,11*
    € 4,89
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,97*
    € 4,72
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,16*
    € 3,76
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.