Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL INDUSTRIAL MS3116F14-12S RUNDSTECKER KAB. GR.14 12POL BUCHS.KONT.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1849983
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     MS3116F14-12S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MIL-DTL-26482-Steckverbinder
MIL-DTL-26482-Verbinder
Steckverbinder MIL DTL 26482
steckverbinder mil dtl 26482
Steckverbinderüberzug: Chromat, braunoliv, über Cadmium
  • Anzahl der Kontakte: 12 Kontakt(e)
  • Verschluss: Bajonett
  • Rundsteckverbindergehäuse: Gerader Stecker
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Kontaktüberzug: Gold
  • Einsatzanordnung: 14-12
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Aluminiumlegierung
  • Produktpalette: MIL-DTL-26482 I
  • Nutzungsklasse: Umgebungsfest abgedichtet
  • Rundkontakt: Lötbuchse
  • Rotation des Steckverbindereinsatzes: N
  • Militärspezifikation: MIL-DTL-26482 Serie I
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: Komponenten, MIL-Spezifikation, R, Steckverbinder, AMPHENOL INDUSTRIAL, MS3116F14-12S, 1849983, 184-9983
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 77,57*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 130,71*
    € 155,54
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 124,73*
    € 148,43
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 108,42*
    € 129,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 96,69*
    € 115,06
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 91,16*
    € 108,48
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 87,89*
    € 104,59
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 85,54*
    € 101,79
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 77,57*
    € 92,31
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.