| |
|
| Artikel-Nr.: 139-1848560 Herst.-Nr.: ECA1JHG222 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): - Produktdurchmesser: 18 mmProduktpalette: NHG-A Series Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet Anschlussabstand: 7.5 mmKondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet Polarität: Polarisiert Rippelstrom: 1.61 ALebensdauer bei Temperatur: 1000 Stunden bei 105°C Betriebstemperatur, max.: 105 °CKapazitätstoleranz: ± 20% Betriebstemperatur, min.: -55 °CKapazität: 2200 µFQualifikation: AEC-Q200 Spannung (DC): 63 VSVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Produktbreite: - Produkthöhe: 35.5 mmProduktlänge: - RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Elektrolyt Kondensator THT, Elektrolytkondensator THT, Panasonic Elko, Radial Kondensator, alu elko panasonic, becherelko, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, PANASONIC, ECA1JHG222, 1848560, 184-8560 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 2,15* | € 3,45* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,78* | € 3,46* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 1,81* | € 3,58* | | | | | | | | 10 | | € 6,90* | ab € 1,75* | € 3,96* | | | | Lager 139 | | | | 1 | | € 14,99* | ab € 1,37* | € 4,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|