Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ECA0JHG471 KONDENSATOR, 470æF, 6.3V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1848526
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECA0JHG471
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 6.3 mm
  • Produktpalette: NHG-A Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 2.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 230 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 1000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 470 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 6.3 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 11.2 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, alu elko panasonic, becherelko, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, PANASONIC, ECA0JHG471, 1848526, 184-8526
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2000
    € 6,90*
    ab € 0,0789*
    € 0,1039*
    200
    € 8,95*
    ab € 0,0914*
    € 0,1342*
    1
    € 5,95*
    ab € 0,0882*
    € 0,1456*
    Lager 139
    1377
    1
    € 14,99*
    ab € 0,0788*
    € 0,3166*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,3166*
    € 0,37675
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 0,2195*
    € 0,26121
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,191*
    € 0,22729
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,1776*
    € 0,21134
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1417*
    € 0,16862
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1369*
    € 0,16291
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,1279*
    € 0,1522
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1181*
    € 0,14054
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1061*
    € 0,12626
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1009*
    € 0,12007
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0788*
    € 0,09377
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panasonic
    6SEPC470MW
    ab € 0,361*
    Ähnlich
    Rubycon
    6.3ZLJ470M6.3X11
    ab € 0,0728*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.