Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC EEUFC1H470 KONDENSATOR, 47æF, 50V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1848463
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFC1H470
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Produktpalette: EEUFC
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 2.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 260 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 1000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 47 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 11.2 mm
  • Produktlänge: -
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 6.3 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Elektrolyt Kondensator THT, Elektrolytkondensator THT, Panasonic Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 47µf 50v, becherelko, becherelko 50 v, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, PANASONIC, EEUFC1H470, 1848463, 184-8463
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    200
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 0,0916*
    € 0,1757*
    10
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 0,15*
    € 0,19*
    1 Tag
    1129
    15
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,142*
    € 0,294*
    2 Tage
    nicht lagernd
    15
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,142*
    € 0,294*
    Lager 139
    16825
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0852*
    € 0,6324*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,6324*
    € 0,75256
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 0,5222*
    € 0,62142
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4119*
    € 0,49016
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,30*
    € 0,357
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1714*
    € 0,20397
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1685*
    € 0,20052
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,1538*
    € 0,18302
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1378*
    € 0,16398
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1164*
    € 0,13852
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1037*
    € 0,1234
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0852*
    € 0,10139
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    ESY476M050AE3AA
    ab € 0,0449*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCGPR50V476M6.3X11
    ab € 0,0246*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.