Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILME CSHM06 EINSATZ,MALE,6P+E,16A,500V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1847991
Hersteller:
     ILME
Herst.-Nr.:
     CSHM06
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Industriesteckverbinder: Einsatz
  • Anzahl der Kontakte: 6 Kontakte
  • Produktpalette: CSH
  • Größe Rechteckgehäuse: -
  • Heavy-Duty-Kontakt: Federstift
  • Ausführung: Stecker
  • Nennstrom: 16 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einsätze, Industriesteckverbinder, Komponenten, Module, Steckverbinder, ILME, CSHM06, 1847991, 184-7991
    Angebote (13)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,00*
    ab € 3,94*
    € 5,53*
    17 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 3,88*
    € 5,54*
    5 Tage
    14
    € 6,95*
    ab € 3,87*
    € 5,55*
    15 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 4,05*
    € 5,69*
    Lager 139
    11
    € 14,99*
    ab € 9,19*
    € 21,80*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,80*
    € 25,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,65*
    € 22,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,89*
    € 18,91
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,63*
    € 18,60
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 12,83*
    € 15,27
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,62*
    € 15,02
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,20*
    € 13,33
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,04*
    € 11,95
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 9,84*
    € 11,71
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 9,19*
    € 10,94
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.