Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB CAL4-11 KONTAKTBLOCK,AUX,SEITE,1NO+1NC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1846195
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     CAL4-11
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
abb hilfsschalter 1s 1ö
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: AF09 - AF38 and NF Contactors
  • Kontaktstrom, max.: 6 A
  • Schalteranschlüsse: Schraube
  • AC-Kontaktspannung, max.: 690 V
  • SVHC: To Be Advised
  • DC-Kontaktspannung, max.: 600 V
  • Anzahl der Pole: 2-polig
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt abb, hilfskontakt, Kontaktblöcke, Relais, Schalter, Schalterkomponenten, Schütze, Taster, ABB, CAL4-11, 1846195, 184-6195
    Angebote (15)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    17 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 7,25*
    € 10,23*
    2 Tage
    33
    € 6,40*
    ab € 7,31*
    € 10,27*
    19 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 7,74*
    € 10,83*
    3 Tage
    39
    € 5,80*
    ab € 7,80*
    € 10,94*
    Lager 139
    16
    € 14,99*
    ab € 13,02*
    € 21,17*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,17*
    € 25,19
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,56*
    € 24,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,47*
    € 21,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,19*
    € 20,46
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,42*
    € 19,54
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,08*
    € 19,14
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,02*
    € 15,49
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    RS Pro
    3313696
    ab € 4,65*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.