Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 618009231321 D-SUB-BUCHSE, PCB, ABGEW., 9POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1841197
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     618009231321
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
sub-d steckverbinder 9polig buchse
d-sub steckverbinder
Steckverbindermaterial: -
  • Kontaktanschluss: Lötanschluss
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: Lead (27-Jun-2018)
  • Kontaktüberzug: -
  • Anzahl der Kontakte: 9 Kontakt(e)
  • Kontaktmaterial: -
  • D-Sub-Gehäusegröße: DE
  • Produktpalette: Baureihe R/A PCB Mount D Sub
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 9 pol, D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Standard-D-Sub-Steckverbinder, Steckverbinder, WURTH ELEKTRONIK, 618009231321, 1841197, 184-1197
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,64*
      
    Preis gilt ab 250 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,63*
    € 5,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,76*
    € 4,47
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,15*
    € 3,75
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,78*
    € 3,31
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 2,70*
    € 3,21
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,64*
    € 3,14
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Würth Elektronik
    726181001
    ab € 0,43855*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    726181002
    ab € 0,43855*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.