Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MCP4561-104E/MS DIGITAL POTI,100K,256TAPS,8-MSOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1840687
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP4561-104E/MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenerfassungs-IC
Digitalpotentiometer
digitales Potenziometer
Potentiometer
Produktpalette: Single 257-Tap Non-volatile Digital Pots
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Gesamtwiderstand: 100 kohm
  • Temperaturkoeffizient: 15ppm/°C
  • Anzahl Schritte: 257
  • Anzahl der Potentiometer: Einfach
  • Steuer-/Bedienschnittstelle: I2C, seriell
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Bauform - Potentiometer: MSOP
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Widerstandstoleranz: ± 20%
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Potenziometer, Poti, digitalpotentiometer, Halbleiter, ICs, Nichtflüchtige, MICROCHIP, MCP4561-104E/MS, 1840687, 184-0687
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 1,91*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,91*
    € 2,2729
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,81*
    € 2,1539
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,51*
    € 1,7969
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,39*
    € 1,6541
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,215*
    € 1,44585
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,185*
    € 1,41015
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,167*
    € 1,38873
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,927*
    € 1,10313
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.