Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B43505A9477M000 KONDENSATOR 470UF 400V ALU-ELKO, EINRAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1839303
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B43505A9477M000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.19 ohm
  • Produktdurchmesser: 35 mm
  • Produktpalette: B43505
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Einrastmontage
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 2.2 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 5000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 470 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 400 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produkthöhe: 50 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elko 470µf 400v, alu elko, alu elko epcos, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, EPCOS, B43505A9477M000, 1839303, 183-9303
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 8,80*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,72*
    € 21,09
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,50*
    € 20,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,59*
    € 18,55
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,04*
    € 16,71
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,86*
    € 16,49
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,17*
    € 15,67
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,26*
    € 14,59
    pro Stück
    ab 120 Stück
    € 11,42*
    € 13,59
    pro Stück
    ab 600 Stück
    € 11,21*
    € 13,34
    pro Stück
    ab 1200 Stück
    € 10,96*
    € 13,04
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,80*
    € 10,47
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.