Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMETHERM MS35 10018 NTC THERMIS,STROMBEGR. INRSH,10R,18A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1839046
Hersteller:
     Ametherm
Herst.-Nr.:
     MS35 10018
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
heißleiter
Produktpalette: MegaSurge MS35
  • Zulassungen: UL
  • Widerstand (25°C): 10 ohm
  • Maximaler eingeschwungener Strom bei 25°C: 18 A
  • Scheibengröße: 35 mm
  • SVHC: Lead (25-Jun-2020)
  • Maximale Nennenergie bei 25°C: 500 J
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: (ICL), Einschaltstrombegrenzung, NTC-Thermistoren, Schaltungsschutz, Thermistoren, AMETHERM, MS35 10018, 1839046, 183-9046
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,04*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,83*
    € 20,03
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,55*
    € 17,31
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 14,19*
    € 16,89
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,01*
    € 15,48
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,99*
    € 14,27
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,09*
    € 12,01
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,77*
    € 10,44
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,45*
    € 8,87
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,04*
    € 7,19
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.