Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY D821K20Y5PH63L2R KONDENSATOR, 820PF, 100V, 10%, Y5P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1835019
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     D821K20Y5PH63L2R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Keramikkondensatoren
Kondensatoren
Passive
Dielektrikum: Y5P
  • Produktpalette: D
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Anschlussabstand: 2.5 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -30 °C
  • Kapazität: 820 pF
  • Spannung (DC): 100 V
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0327*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,1585*
    € 0,18862
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1103*
    € 0,13126
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,079*
    € 0,09401
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0709*
    € 0,08437
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0603*
    € 0,07176
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0519*
    € 0,06176
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0491*
    € 0,05843
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0465*
    € 0,05534
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0327*
    € 0,03891
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.