Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LICEFA V3-18/9-6-10 SCHAUMSTOFFEINSATZ, LEITFÄHIG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1832532
Hersteller:
     Licefa
Herst.-Nr.:
     V3-18/9-6-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaumstoffeinlagen
Schaumstoffeinsatz
Schaumstoffzuschnitte
schaumstoffeinlagen licefa
Produktpalette: -
  • Außenbreite - Zoll: 1.42 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 0.31 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 58 mm
  • Außenhöhe - imperial: 2.28 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 36 mm
  • Material der Box: Kunststoff, leitend
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Farbe der Box: Schwarz
  • Außentiefe - metrisch: 8 mm
  • Art der Box: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: schaumstoffeinlagen, Aufbewahrung, Lagerung, Sortimentskästen, Werkstattbedarf, Werkzeuge, LICEFA, V3-18/9-6-10, 1832532, 183-2532
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 0,52*
    € 0,86*
    Lager 139
    16
    € 14,99*
    ab € 0,538*
    € 0,878*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,878*
    € 1,04482
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,798*
    € 0,94962
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,718*
    € 0,85442
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,708*
    € 0,84252
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,688*
    € 0,81872
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,538*
    € 0,64022
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.