Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORNELL DUBILIER 3186EE222M400MPC1 KONDENSATOR, 2200æF, 400V, ALU-ELKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1832263
Hersteller:
     Cornell-Dubilier
Herst.-Nr.:
     3186EE222M400MPC1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 50.8 mm
  • Produktpalette: 3186
  • Anschlussabstand: 22.2 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Schraubanschluss
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: -
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 2200 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 400 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produkthöhe: 105 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, Elektrolytkondensator Schraubanschluss, alu elko 400v 2200µf, alu elko, alu elko 400 vdc, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, CORNELL DUBILIER, 3186EE222M400MPC1, 1832263, 183-2263
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 59,93*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 92,00*
    € 109,48
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 90,46*
    € 107,65
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 87,39*
    € 103,99
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 82,98*
    € 98,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 75,12*
    € 89,39
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 74,33*
    € 88,45
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 71,15*
    € 84,67
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 69,72*
    € 82,97
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 59,93*
    € 71,32
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.