Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 63811-9200 CRIMPWERKZEUG,0.5-0.75MM2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1830398
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     63811-9200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimp Kombinationszange
Crimp Kombizange
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Crimpwerkzeug: Ratschen-Crimpzange
  • Zur Verwendung mit: Buchsenkontakte der Produktreihen CMC, CP0.6 98913 &, 64322 von Molex, 0.5-0.75mm2
  • Produktpalette: PremiumGrade 207129
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kabelschuh-Crimpzange, Kabelschuh-Presszange, Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, kabelschuh-crimpzange molex, aderendhülsen crimpzange, Crimpwerkzeuge, Steckverbinder, Werkzeuge, MOLEX, 63811-9200, 1830398, 183-0398
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 589,77*
    € 698,71*
    Lager 139
    14
    Frei Haus
    ab € 609,71*
    € 698,73*
    Frei Haus
    ab € 603,70*
    € 716,03*
    2 Tage
    2
    Frei Haus
    ab € 595,43*
    € 737,66*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 698,73*
    € 831,49
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 684,69*
    € 814,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 633,30*
    € 753,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 622,83*
    € 741,17
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 609,71*
    € 725,55
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Molex
    643221039
    ab € 0,0914*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.