Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY TM8P105K040UBA KONDENSATOR, 1æF, 40V, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1827925
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TM8P105K040UBA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tantalkondensator
Hersteller-Größencode: P
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 10 ohm
  • Produktpalette: TM8
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0906 [Metrisch: 2415]
  • Rippelstrom: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Ausfallrate: B
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 1 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 40 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 1.5 mm
  • Produkthöhe: 1.25 mm
  • Produktlänge: 2.45 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, VISHAY, TM8P105K040UBA, 1827925, 182-7925
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,26*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,35*
    € 17,08
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,17*
    € 16,86
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,85*
    € 16,48
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,06*
    € 13,16
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,70*
    € 12,73
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,87*
    € 10,56
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,95*
    € 9,46
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,34*
    € 8,73
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 6,84*
    € 8,14
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 6,70*
    € 7,97
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,26*
    € 6,26
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.