Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 50 25MM KLEBEBAND, PVC, 30.5M X 25.4MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1825486
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     50 25MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Korrosionsschutzband
Korrosionsschutzbandage
Korrosionsschutzbinden
PVC-Band
Banddicke, gesamt: 10mil (0.254mm)
  • Produktpalette: Scotchrap 50
  • Rollenlänge - metrisch: 30 m
  • Rollenlänge - imperial: 98.4 ft
  • Bandbreite - Imperial: 0.98 Zoll
  • Trägermaterial: PVC (Polyvinylchlorid)
  • Bandbreite - Metrisch: 25 mm
  • Klebebandfarbe: Schwarz
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Klebstoff: PVC (Polyvinylchloride)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: PVC-Klebeband, PVC-Packband, pvc-band schwarz, pvc-band, scotch pvc-klebeband, Elektro-Isolierbänder, Klebebänder, Werkstattbedarf, Werkzeuge, 3M, 50 25MM, 1825486, 182-5486
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 17,01*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,68*
    € 32,94
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,20*
    € 32,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,04*
    € 28,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,83*
    € 25,98
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,18*
    € 25,20
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,01*
    € 20,24
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    T0957-1
    ab € 9,96*
    Zubehör
    Stanley
    10-018
    ab € 10,63*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.