Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 082-0068 STATISCH ABLEITENDE MATTE, 1.2M X 600MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1822269
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     082-0068
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatische
Arbeitsschutz
den
ESD-Schutz
Mattenmaterial: Gummi
  • Breite - metrisch: 1.2 m
  • Produktpalette: Multicomp ESD Matting
  • Länge - metrisch: 600 mm
  • Länge - imperial: 23.6 Zoll
  • Mattenfarbe: Blau
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Erdungsklemme: Keine Erdungs-Befestigungsmittel im Lieferumfang enthalten
  • Breite - imperial: 3.9 ft
  • Mattentyp: 2-lagige, statisch ableitende (dissipative) Matte
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 83,14*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 113,14*
    € 134,64
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 110,64*
    € 131,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 101,31*
    € 120,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 91,38*
    € 108,74
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 83,14*
    € 98,94
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    Z1123
    ab € 2,75*
    Zubehör
    Multicomp
    069-0002
    ab € 92,31*
    Zubehör
    Multicomp
    108-4000
    ab € 58,10*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.