Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEIDMULLER 8808360000 ANSCHLUSS RAIL OUTLET, RJ45-IDC A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1807168
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8808360000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kommunikationsmodul
Kommunikationsschnittstelle
LWL Adapter
Datendose
Produktpalette: -
  • Nennstrom: -
  • Nennspannung: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Umwandlung von: RJ45
  • Umwandlung zu: IDC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Netzwerkdose, Adapter RJ-45, Adapter RJ45, RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, RJ-45 Kupplung, RJ45 Steckverbinder, Schneid-Klemm-Steckverbinder, rj-45 kupplung cat6, rj-45 kupplung, rj-45 kupplung weidmüller, Reihenklemmen, Schnittstellenklemmen, Steckverbinder, WEIDMULLER, 8808360000, 1807168, 180-7168
    Angebote (19)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 15,87*
    € 22,06*
    € 8,95*
    ab € 16,34*
    € 22,07*
    € 5,95*
    ab € 17,34*
    € 22,51*
    27 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 17,82*
    € 23,18*
    Lager 139
    2
    € 14,99*
    ab € 26,70*
    € 38,35*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 38,35*
    € 45,64
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 36,69*
    € 43,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,54*
    € 41,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 31,11*
    € 37,02
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 30,95*
    € 36,83
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 30,19*
    € 35,93
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 29,42*
    € 35,01
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 28,82*
    € 34,30
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 26,70*
    € 31,77
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Weidmüller
    8813500000
    ab € 1,74*
    Zubehör
    Legrand
    037404
    ab € 10,13*
    Zubehör
    Duratool
    HT-N468B
    ab € 35,78*
    Zubehör
    RS Pro
    467416
    ab € 20,69*
    Zubehör
    RS Pro
    7424138
    ab € 32,33*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.