Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOURIAU-SUNBANK / EATON SMS18P1 STECKER,KABEL,18KONT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1795795
Hersteller:
     Souriau by Eaton
Herst.-Nr.:
     SMS18P1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpgehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckergehäuse
Rastermaß: -
  • Produktpalette: Souriau Qikmate SMS
  • Zur Verwendung mit: TRIM TRIO Removable Snap-lock Pin Contacts
  • Anzahl der Positionen: 18 -polig
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Stiftgehäuse, stiftgehäuse, Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, SOURIAU-SUNBANK / EATON, SMS18P1, 1795795, 179-5795
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 8,95*
    ab € 3,02*
    € 4,82*
    Lager 139
    134
    1
    € 14,99*
    ab € 3,02*
    € 5,14*
    1
    € 5,95*
    ab € 3,30*
    € 5,23*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,14*
    € 6,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,93*
    € 5,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,64*
    € 5,52
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,40*
    € 5,24
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,18*
    € 4,97
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,12*
    € 4,90
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,05*
    € 4,82
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,86*
    € 4,59
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,77*
    € 4,49
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,02*
    € 3,59
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Souriau by Eaton
    SMS18R1
    ab € 2,95*
    Zubehör
    Souriau by Eaton
    RC28M1K
    ab € 9,47*
    Zubehör
    Souriau by Eaton
    RM28M1K
    ab € 0,79*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.