| |
|
| Artikel-Nr.: 139-1794766 Herst.-Nr.: T520D227M010ATE018 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Hersteller-Größencode: D Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.018 ohmProduktpalette: T520 KO-CAP Series Bauform / Gehäuse des Kondensators: 2917 [Metrisch: 7343] Rippelstrom: 3.5 ABetriebstemperatur, max.: 105 °CKapazitätstoleranz: ± 20% Betriebstemperatur, min.: -55 °CKapazität: 220 µFQualifikation: - Spannung (DC): 10 VSVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Produktbreite: 4.3 mmProdukthöhe: 2.8 mmProduktlänge: 7.3 mmRoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, chip-kondensator kemet, chip kondensator, smd tantal elko, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, Polymer-Kondensatoren, Tantal-Polymer-Kondensatoren, KEMET, T520D227M010ATE018, 1794766, 179-4766 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 500 | | Frei Haus | ab € 0,41* | € 0,50* | | | | Lager 139 | | | | 500 | | Frei Haus | ab € 0,627* | € 0,765* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,64* | € 2,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 382,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|