Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHOENIX CONTACT 1777824 STECKER,SCHRAUB,FLANSCH,5.08MM,4POLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1792864
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1777824
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Rastermaß: 5.08 mm
  • Produktpalette: FRONT-MSTB
  • Nennstrom: 12 A
  • Anzahl der Positionen: 4 -polig
  • Drahtanschlussverfahren: Schraubanschluss
  • Leiterquerschnitt CSA: 2.5 mm²
  • Nennspannung: 320 V
  • Leiterstärke (AWG): 24AWG bis 12AWG
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Steckerteil für Leiterplatten, buchsengehäuse 4-polig, steckerteil für leiterplatten, phoenix contact buchsengehäuse, Reihenklemmen, Steckbare, Steckverbinder, PHOENIX CONTACT, 1777824, 1792864, 179-2864
    Angebote (13)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 3,97*
    € 4,41*
    19 Tage
    nicht lagernd
    50
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 3,9883*
    € 4,4583*
    25 Tage
    unbekannt
    50
    pro Stück
    € 5,50*
    ab € 3,9983*
    € 4,4583*
    30 Tage
    unbekannt
    50
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 4,041*
    € 4,491*
    Lager 139
    102
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 5,49*
    € 10,94*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,94*
    € 13,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,94*
    € 11,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,29*
    € 9,87
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,82*
    € 9,31
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,40*
    € 8,81
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,34*
    € 8,73
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,28*
    € 7,47
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,16*
    € 7,33
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 6,04*
    € 7,19
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,49*
    € 6,53
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1051993
    ab € 3,26*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    2303145
    ab € 0,239*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    2303158
    ab € 0,309*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    2303161
    ab € 4,22*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    0803883
    ab € 9,141*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1734634
    ab € 0,0228*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1205053
    ab € 5,42*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.